Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1820, Bleu, 457 mm x 23 m, 0.55 mm

Réf.: 7000042365
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000042365
EAN / GTIN 50021200559377
Réf. fabricant 7000042365

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Structure contre la formation de bulles
Longueur totale: 23 m
Largeur totale: 457 mm
Tolérances d'épaisseur minimales

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1820. Notre ruban mousse double face, bleu, de 0,51 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec retrait facile du côté de la plaque. Il est utilisé pour les plaques contenant principalement d'encres solides dans une combinaison d'images d'encres solides et demi-tons.

Caractéristique(s):

Ruban bleu pour montage de plaque flexographique, avec adhésif doté d'une fonction d'évacuation d'air
0,51 mm d'épaisseur
Permet des impressions de haute qualité. Il s'enlève sans laisser de résidus sur la plaque
Le contrôle constant de l'épaisseur permet à l'imprimante d'utiliser plusieurs densités de mousse sur un travail d'impression afin d'optimiser la qualité d'impression
Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
Démontage sans résidus
Support fiable

Remarque(s):

Conviennent pour les trames les plus fines et les nouvelles techniques de reproduction comme NX, HD et MC
Spécialement conçu pour les exigences les plus élevées
utilisé avec succès dans le monde entier

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop