Exécution:
Couleur du produit: Brun
Structure contre la formation de bulles
Longueur totale: 23 m
Largeur totale: 1372 mm
Tolérances d'épaisseur minimales
Description:
Mousse adhésive double-face pour le montage de clichés flexo. Système exclusif empêchant la formation de bulles d'air.
Caractéristique(s):
Pour la restitution fine du point de trame. Grande netteté de l'image imprimée en quadrichromie. Transfert d'encre optimisé
Adhésion standard : positionnement facile des clichés
Démontage rapide
Epaisseur 0,50 mm
Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
Démontage sans résidus
Support fiable
Remarque(s):
Conviennent pour les trames les plus fines et les nouvelles techniques de reproduction comme NX, HD et MC
Spécialement conçu pour les exigences les plus élevées
utilisé avec succès dans le monde entier