Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1120, Saumon, 457 mm x 23 m, 0.05 mm

Réf.: 7000042361
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000042361
EAN / GTIN 50021200559414
Réf. fabricant 7000042361

Description

Exécution:

Couleur du produit: Brun
Structure contre la formation de bulles
Longueur totale: 23 m
Largeur totale: 457 mm
Tolérances d'épaisseur minimales

Description:

Mousse adhésive double-face pour le montage de clichés flexo. Système exclusif empêchant la formation de bulles d'air.

Caractéristique(s):

Pour la restitution fine du point de trame. Grande netteté de l'image imprimée en quadrichromie. Transfert d'encre optimisé
Adhésion standard : positionnement facile des clichés
Démontage rapide
Epaisseur 0,50 mm
Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
Démontage sans résidus
Support fiable

Remarque(s):

Conviennent pour les trames les plus fines et les nouvelles techniques de reproduction comme NX, HD et MC
Spécialement conçu pour les exigences les plus élevées
utilisé avec succès dans le monde entier