Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Structure contre la formation de bulles
Longueur totale: 23 m
Largeur totale: 457 mm
Tolérances d'épaisseur minimales
Description:
Mousse adhésive double-face pour le montage de clichés flexo. Système exclusif empêchant la formation de bulles d'air.
Caractéristique(s):
Traits, aplats et demi-tons de qualité
Haute adhésion côté clichés
Pas de soulèvement des bords sur cylindres de petits diamètres
Epaisseur 0,50 mm
Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
Démontage sans résidus
Support fiable
Remarque(s):
Conviennent pour les trames les plus fines et les nouvelles techniques de reproduction comme NX, HD et MC
Spécialement conçu pour les exigences les plus élevées
utilisé avec succès dans le monde entier