• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1015H, Blanc, 457 mm x 23 m, 0.38 mm

Réf.: 7000042354
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000042354
EAN / GTIN 50021200559889
Réf. fabricant 7000042354

Description

Exécution:

Marque : Cushion-Mount™
couleur du produit : blanc
Longueur totale (métrique) : 23 m
Largeur totale (métrique) : 457 mm
ETIM Class 8.0 : EC000128

Description:

Les rubans adhésifs pour clichés 3M™ Cushion-Mount™ Plus sont spécialement conçus pour l'impression flexographique. Les Cushion-Mount Plus sont des rubans adhésifs pour clichés double face avec un support en mousse élastique, enduits d'un adhésif acrylique sur les deux faces. Une excellente compressibilité et une reprise élastique optimale de la mousse assurent une qualité d'impression élevée et constante.

Caractéristique(s):

Disponible en différentes épaisseurs// Ruban adhésif de montage blanc pour clichés flexographiques avec microcanaux dans la couche adhésive, démontage facile et propre du cliché, tolérant aux salissures d'encre, 0,38 mm.
Structure contre la formation de bulles// Structure contre la formation de bulles
L'absorption des vibrations permet d'augmenter la vitesse d'impression sans compromettre la qualité// Différentes forces d'adhésion au cliché ou au cylindre/manchon
Excellente repositionnabilité// Excellente repositionnabilité
Tolérances d'épaisseur minimales
Démontage sans résidus
tenue fiable

Remarque(s):

Conviennent pour les trames les plus fines et les nouvelles techniques de reproduction comme NX, HD et MC
Spécialement conçu pour répondre aux exigences les plus élevées
utilisé avec succès dans le monde entier