Ruban adhésif double face 3M™ 9527, Crème, 1000 mm x 50 m, 0.13 mm

Réf.: 7000041764
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000041764
EAN / GTIN 53134375399451
Réf. fabricant 7000041764

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc cassé
Adhésif en caoutchouc synthétique
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 1000 mm
Adhésion immédiate très élevée

Description:

Le ruban 3M™ 9527 est un ruban double-face muni d un adhésif caoutchouc relativement ferme.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif double face fin avec support// Ruban adhésif double face fin avec support
Adhésif en caoutchouc synthétique// Adhésif en caoutchouc synthétique
Utilisation polyvalente pour l'équipement auto-adhésif de différents matériaux// Utilisation polyvalente pour l'équipement auto-adhésif de différents matériaux
Bonnes propriétés de transformation et de découpe// Bonnes propriétés de transformation et de découpe
Adhésion immédiate très élevée// Adhésion immédiate très élevée

Remarque(s):

Montage, confection et fixation de matériel publicitaire (p. ex. présentoirs, affiches)
Finition autocollante de matériaux en bande tels que la mousse, le caoutchouc ou le feutre