• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban mousse double face adhésif 3M™ 9528, Blanc, 19 mm x 66 m

Réf.: 7000041759
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 60 Pièces
  • Etapes de la commande : 60 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000041759
EAN / GTIN 08711428100457
Réf. fabricant 7000041759

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Utilisable pour des applications plus légères
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 19 mm
Le revêtement épais en PTFE assure une surface particulièrement lisse et anti-adhérente à faible frottement

Description:

Le ruban mousse polyéthylène 9528 d'épaisseur 0.8mm possède une masse volumique de 95 Kg/M3 et un adhésif caoutchouc qui le destine aux applications intérieures.

Caractéristique(s):

Bonne adhésion sur la plupart des surfaces y compris les plastiques à basse énergie de surface// Bonne adhésion sur la plupart des surfaces y compris les plastiques à basse énergie de surface
Elle adhère particulièrement bien sur des surfaces apolaires// Elle adhère particulièrement bien sur des surfaces apolaires
Bonne résistance aux températures élevées et aux solvants// Bonne résistance aux températures élevées et aux solvants
Pour affiches, objets d’affichage, plaques signalétiques, pièces en plastique, échantillons de cartes…// Pour affiches, objets d’affichage, plaques signalétiques, pièces en plastique, échantillons de cartes…

Remarque(s):

Utilisable pour le montage de présentoirs (POS), de plaquettes légères, de badges et d'autres applications