3M™ G3001 Casque de protection G31CUW en blanc, non ventilé, avec Uvicator, Pinlock et bande de soudure en plastique

Réf.: 7000039718
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000039718
EAN / GTIN 04046719316854
Réf. fabricant 7000039718
Article hors catalogue L01110 638

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Size: 54-62 cm
Conception légèrement arrondie afin que le casque ne se coince pas sur les branches ou similaires.
L'intérieur du casque peut être pivoté à 180° pour offrir un meilleur champ de vision lorsque vous travaillez dans des espaces confinés.
L'écran court permet une meilleure vue vers le haut.

Description:

Le G3001CUV-VI est notre casque 3M™ blanc équipé d'une suspension à stries et d'un bandeau en plastique pour plus de confort. Il offre un design légèrement arrondi avec une visière courte et un disque à capteur 3M™ Uvicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé aux rayonnements UV. Il fournit également une isolation électrique jusqu'à 440 Vca.

Caractéristique(s):

Casque de protection pour les conditions d'application défavorables, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision.
Isolation électrique jusqu'à 440 VAC
Le capteur 3M™ Uvicator™ vous informe lorsque votre casque de protection a été exposé à des rayons UV excessifs et doit être remplacé.
Le design légèrement arrondi évite de se prendre les pieds dans les câbles ou les branches d'arbres
Le harnais de tête peut être tourné à 180° pour permettre un meilleur champ de vision lors de travaux dans des espaces restreints
L'écran court permet une meilleure vision vers le haut

Remarque(s):

Bâtiment, agriculture