Adaptateur PTT 3M™ PELTOR™ pour Motorola™ DP3000, DP4000, MotoTrbo, FL5063

Réf.: 7000039661
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 7000039661
    EAN / GTIN 07318640051591
    Réf. fabricant 7000039661

    Description

    Exécution:

    Spécifications respectées: Certifié CE
    Type de produit: Adaptateurs Push to Talk (Appuyer pour parler)
    Couleur du produit: Noir
    Possibilité de fixation à la ceinture ou à l'épaule
    À utiliser avec l'adaptateur PTT pour les radios Kenwood™ TK3101/TK3102/250/350 Funkey

    Description:

    Adaptateurs 3M™ PELTOR™ PTT pour connecter les casques 3M™ PELTOR™ à un émetteur radio compatible.

    Caractéristique(s):

    Pour une utilisation avec la radio MOTOTRBO
    Conçu pour une utilisation facile même lors du port de gants
    La pince peut être pivotée à 360 degrés pour faciliter l'utilisation
    La conception permet une fixation à la ceinture ou à l'épaule
    Pour une utilisation avec l'adaptateur PTT pour émetteurs radio Kenwood™ TK3101/TK3102/250/350 Funkey