• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Clarvisier V4H

Réf.: 7000039613
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Visière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000039613
EAN / GTIN 04046719786299
Réf. fabricant 7000039613
Article hors catalogue L01110 120

Description

Exécution:

Visière transparente;En polycarbonate
Extrêmement résistant aux chocs;Résistant aux rayures
Protection accrue;Visibilité optimale;Homologué pour la protection contre les arcs électriques en cas de décharges électriques
Extrêmement résistant aux chocs
Résistant aux rayures

Description:

Notre visière 3M™, V4H est une visière en polycarbonate transparent, classe optique 1, résistant aux rayures, avec casquette standard et d'une épaisseur de 1,2 mm. Elle est conçue pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™ et offre une protection contre les UV, le métal en fusion et contre les chocs à faible énergie.

Caractéristique(s):

Offre une protection optimale contre les chocs de faible énergie
Visière en polycarbonate transparent avec casquette standard, classe optique 1
Conçue pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™
Épaisseur : 1,2 mm
Offre une protection contre les UV et le métal en fusion
Protection anti-impact contre des particules à grande vitesse et à énergie faible, 45 m/s, « F »
Testées et conformes à la norme EN 166:2001
Marquage de la visière 2C-1,2 3M 1 F 9

Remarque(s):

À utiliser avec les casques de protection 3M™