Exécution:
Couleur du produit: Jaune
Poids faible;Adaptation parfaite à la forme de la tête;L'ajustement étanche de la capsule protège des fuites;Rempli d'une combinaison unique de liquide et de mousse;Rétablissement de l'hygiène & des performances d'isolation sans nouvel achat
Grand confort et meilleure combinaison possible avec d'autres EPI;Protection grâce à une assise sûre de la capsule;Bonne dissipation de la chaleur;Hygiénique;Économique
Hygiénique
Espace maximal pour le pavillon de l'oreille
Description:
Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I H510F-40F-GU sont nos protections auditives innovantes et légères qui réduisent les niveaux sonores jusqu'à 28 dB. Elles sont dotées d'une couleur haute visibilité et leur conception profilée les rend faciles à combiner avec d'autres équipements de sécurité. Quant à leurs larges coussinets souples et confortables, ils réduisent la pression autour des oreilles.
Caractéristique(s):
Réduit le niveau sonore jusqu'à 28 dB
Conception profilée qui se combine facilement avec d'autres équipements de sécurité
Anneaux d'étanchéité remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse
Grand espace à l'intérieur des coquilles qui aide à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité
Coussinets souples et larges qui aident à réduire la pression autour des oreilles
Coussinets et inserts en mousse disponibles sous forme de kits d'hygiène
Le serre-tête est rembourré et recouvert pour pourvoir le nettoyer facilement. Il est également pliable pour un encombrement minimal et un rangement et un transport faciles entre les périodes d'utilisation
Pour les environnements industriels à bruit modéré, tels que les ateliers, les ateliers de tôlerie et les imprimeries
Remarque(s):
Adaptées aux activités extérieures, telles que la tonte de la pelouse ou la taille de haie
Artisanat
Bricolage/jardinage
Exposition temporaire/à court terme au bruit
Exposition prolongée/permanente au bruit
Environnements de travail sales/poussiéreux
Présence de contaminants