• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ GTI-A 3000 - Gaine thermorétractable à paroi mince avec adhésif 3:1 ø avant rétreint 9mm noire

Réf.: 7000037667
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000037667
EAN / GTIN 08712403568408
Réf. fabricant 7000037667
Article hors catalogue L01310 1717

Description

Exécution:

Couleur du produit : noir
Rétraction rapide
longueur totale : 1000 mm
Couche adhésive intégrée

Description:

Les gaines 3M™ GTI-A 3000 sont coextrudées avec une couche d'étanchéité interne. La couche d'étanchéité interne donne une bonne étanchéité des pièces complexes tandis que la paroi externe donne une bonne protection mécanique de ces pièces. Les GTI-A 3000 ont un taux de rétreint de 3:1.

Caractéristique(s):

Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles.
Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des fils, des soudures, des bornes et des raccordements.
Convient comme couvercle de protection léger pour les faisceaux de câbles, pour l'identification et le regroupement des fils et pour l'emballage des composants.
Fabriqué en polyoléfine flexible avec un composé d'étanchéité interne.
Résistance à la température de -55 à 135 °C.
Ignifugé

Remarque(s):

Pour l'isolation résistante au vieillissement, aux UV et à l'humidité