Exécution:
Couleur du produit : noir
Rétraction rapide
longueur totale : 1000 mm
Couche adhésive intégrée
Description:
Les gaines 3M™ GTI-A 3000 sont coextrudées avec une couche d'étanchéité interne. La couche d'étanchéité interne donne une bonne étanchéité des pièces complexes tandis que la paroi externe donne une bonne protection mécanique de ces pièces. Les GTI-A 3000 ont un taux de rétreint de 3:1.
Caractéristique(s):
Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles.
Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des fils, des soudures, des bornes et des raccordements.
Convient comme couvercle de protection léger pour les faisceaux de câbles, pour l'identification et le regroupement des fils et pour l'emballage des composants.
Fabriqué en polyoléfine flexible avec un composé d'étanchéité interne.
Résistance à la température de -55 à 135 °C.
Ignifugé
Remarque(s):
Pour l'isolation résistante au vieillissement, aux UV et à l'humidité