Exécution:
Couleur du produit : noir
Taux de rétrécissement : 3:1
longueur totale : 1000 mm
Flexible
Résistant à la corrosion du cuivre
Description:
La gaine thermorétractable 3M™ ETW-803 est une gaine à double paroi en polyoléfine dotée d'une colle thermofusible. Le taux de rétraction est de 3/1, la température minimale de rétraction est de 120 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +125 °C. Conforme à la directive RoHS, ignifuge et autoextinguible. Bonne résistance aux produits chimiques. Étanchéité IP 68.
Caractéristique(s):
Plage de température : -55°C - +125°C
Plage de diamètres de 3.0 mm à 40.0 mm
Résistant à la corrosion du cuivre
Grande flexibilité à basse température
Bonne résistance chimique
Étanche selon la classe de protection IP-68
Revêtu d'adhésif
Matériau du tuyau : polyoléfine, flexible
Remarque(s):
Scellement et protection pour les connecteurs, les raccords et les dérivations
Protection mécanique et allègement
Protection des connecteurs et des dérivations contre l'humidité et autres influences environnementales