Exécution:
Couleur du produit : noir
Taux de rétrécissement : 3:1
Longueur totale : 1 m
Flexible
Résistant à la corrosion du cuivre
Description:
Les gaines thermorétractables à paroi épaisse 3M™ HDT-A conviennent pour tous les types de câbles synthétiques et papier-plomb, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elles sont utilisées pour l’isolation, l’étanchéité et la réparation de câbles basse tension, en particulier pour les applications où une résistance mécanique élevée est requise.
Caractéristique(s):
Plage de température : -55°C - +125°C
Plage de diamètres de 3.0 mm à 40.0 mm
Résistant à la corrosion du cuivre
Grande flexibilité à basse température
Bonne résistance chimique
Étanche selon la classe de protection IP-68
Revêtu d'adhésif
Matériau du tuyau : polyoléfine, flexible
Remarque(s):
Scellement et protection pour les connecteurs, les raccords et les dérivations
Protection mécanique et allègement
Protection des connecteurs et des dérivations contre l'humidité et autres influences environnementales