Ruban adhésif polyester 3M™ 8905, Bleu, 25.4 mm x 66 m, 0.16 mm

Réf.: 7000036203
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000036203
EAN / GTIN 50051115628684
Réf. fabricant 7000036203
Article hors catalogue L01310 703

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Excellente résistance au vieillissement
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 25.4 mm
Résiste à des températures de -50 °C à +200 °C

Description:

Le ruban 8905 possède un support polyester à haute résistance mécanique et un adhésif silicone pour être utilisé dans des applications sur substrats traités silicone composites ou pour des applications haute température (ex : masquage peinture poudre).

Caractéristique(s):

Excellente résistance aux hautes températures// Excellente résistance aux hautes températures
Adhère sur des surfaces difficiles telles que liners siliconés ou des pièces revêtues d’un agent de démoulage.// Adhère sur des surfaces difficiles telles que liners siliconés ou des pièces revêtues d’un agent de démoulage.
Enlèvement sans trace, réduit les opérations de nettoyage.// Enlèvement sans trace, réduit les opérations de nettoyage.
Version doublée du ruban de polyester 3M ™ 8992// Version doublée du ruban de polyester 3M ™ 8992
Résistant à la température de -50 °C à +200 °C// résistant à la température de -50 °C à +200 °C.
Adhère bien aux surfaces difficiles à coller telles que les revêtements en silicone et les moules recouverts d'agent de démoulage// adhère bien aux surfaces difficiles à coller telles que les revêtements en silicone et les moules recouverts d'agent de démoulage
Enlève proprement l'acier inoxydable, l'aluminium anodisé et le verre même après 5 heures à 170°C// enlève proprement l'acier inoxydable, l'aluminium anodisé et le verre même après 5 heures à 170°C.
Réduit les erreurs causées par le ramollissement, la fuite ou le transfert du colle// réduit les erreurs causées par le ramollissement, la fuite ou le transfert du colle
Excellente résistance à la chaleur, à l'abrasion et aux produits chimiques// excellente résistance à la chaleur, à l'abrasion et aux produits chimiques
Plus résistant à la chaleur que les adhésifs en caoutchouc et acrylate// plus résistant à la chaleur que les adhésifs en caoutchouc et acrylate

Remarque(s):

Masquage à haute température de peinture poudre
Jointage de revêtements, de films et de papiers siliconés
Offre une bonne protection pour la séparation de métaux dissemblables
Liaison de composites

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier