Ruban adhésif polyester 3M™ 850, Transparant, 19 mm x 66 m

Réf.: 7000035828
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000035828
EAN / GTIN 50021200035680
Réf. fabricant 7000035828

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Disponible en transparent et en différentes couleurs
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 19 mm
Bonne adhérence immédiate, excellent pouvoir adhésif final

Description:

Le ruban 850 possède un support polyester avec un adhésif acrylique. Divers coloris disponibles. Epaisseur 0.05 mm, résistance en température - 50°C à 150°C. Il existe une version du 850 dotée d'un support polyester métallisé.

Caractéristique(s):

Transparence, visible et facilement détectable
Epaisseur 0.05 mm, résistance en température - 50°C à 150°C.
Divers coloris disponibles.
La résistance à la température permet au ruban de fonctionner dans des opérations à haute température
Très bonne résistance aux produits chimiques et aux solvants

Remarque(s):

Couvrir
Fixation
Décoration
Isoler
Usage d'étiquetage
Protéger
Épissure
Renforcer

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop