Ruban mousse double face adhésif 3M™ 9528, Blanc, 1220 mm x 66 m, 0.8 mm

Réf.: 7000035443
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000035443
EAN / GTIN 08021684723452
Réf. fabricant 7000035443
Fabricant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Assemblages durables et solides
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 1220 mm
Possibilités de conception étendues

Description:

Le ruban mousse polyéthylène 9528 d'épaisseur 0.8mm possède une masse volumique de 95 Kg/M3 et un adhésif caoutchouc qui le destine aux applications intérieures.

Caractéristique(s):

Bonne adhésion sur la plupart des surfaces y compris les plastiques à basse énergie de surface// Bonne adhésion sur la plupart des surfaces y compris les plastiques à basse énergie de surface
Elle adhère particulièrement bien sur des surfaces apolaires// Elle adhère particulièrement bien sur des surfaces apolaires
Bonne résistance aux températures élevées et aux solvants// Bonne résistance aux températures élevées et aux solvants
Pour affiches, objets d’affichage, plaques signalétiques, pièces en plastique, échantillons de cartes…// Pour affiches, objets d’affichage, plaques signalétiques, pièces en plastique, échantillons de cartes…
Réduction du post-traitement
Connexions rapides et faciles
Réduire les coûts de production
Idéal pour le collage économique des matériaux
Force adhésive initiale très élevée

Remarque(s):

Pour l'intérieur
Pour l'assemblage de matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques.