• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban mousse double face adhésif 3M™ 9508BF, Noir, 1500 mm x 66 m, 0.8 mm

Réf.: 7000035433
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000035433
EAN / GTIN 08021684551499
Réf. fabricant 7000035433

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Assemblages durables et solides
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 1500 mm
Amortit les vibrations

Description:

Le 9508BF est une mousse polyéthylène noire double face laminée avec un adhésif acrylique. Cet adhésif acrylique permet d'avoir un bon tack initial et une bonne adhésion sur une large variété de substrats. Epaisseur : 0,8mm - Densité : 90Kg/m3

Caractéristique(s):

Facile à utiliser// Usage général
Usage général// Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…
Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…// Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…
Assemblage immédiat.// Assemblage immédiat.
Fonctionnalités de conception avancées
Réduction du post-traitement
Connexions rapides et faciles
Réduire les coûts de production
Idéal pour le collage économique des matériaux

Remarque(s):

Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour l'assemblage de différents matériaux tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreuses matières plastiques