Ruban Adhésif d'Emballage Renforcé Haute Performance Scotch® 8981, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.17 mm

Réf.: 7000035392
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Prix pour 48 Unité : 801,12 €
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000035392
Copier
EAN / GTIN 08021684336195
Copier
Réf. fabricant 7000035392
Copier
Article hors catalogue L01310 331
Copier
Fabricant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Il convient à de très nombreuses applications de cerclage, de renforcement de colis, groupage de plusieurs cartons, fermeture de caisses grands formats (mobilier, électroménager...), pose d'onglets, banderolage, maintien.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Translucide
  • Épaisseur totale [mm]: 0,168
  • Support: Film polypropylène renforcé de fibre de verre
  • Type d'adhésif: Résine de caoutchouc synthétique
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 19,3
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 1665
  • Allongement à la rupture: 3 %

Avantage(s):

  • Performance équilibrée, combinant un haut pouvoir d’adhésion et un pouvoir de maintien à long terme.
  • Bonne adhésion instantanée.
  • Très haute tenue dans le temps
  • Forte adhésion initiale
  • Résiste à l'abrasion et à l'humidité.

Recommandation(s):

  • Conditionnement de charges lourdes
  • Conditionnement et maintien de fin de bobine
  • Clips en L et en U
  • Conditionnement de palettes en vue de leur expédition et de leur manutention