Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Bonne résistance à l'abrasion et à l'humidité
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 50 mm
Description:
Le ruban Scotch ™ 8956 est un ruban de fermeture polyvalent renforcé en continu par des fils de verre qui lui donnent une bonne résistance à la traction.
Caractéristique(s):
Il garanti une bonne fermeture sur des cartons de très grande taille (électroménager par exemple).// Il garanti une bonne fermeture sur des cartons de très grande taille (électroménager par exemple).
On peux aussi combiner les cartons pour faire des économies de frais d’envoi.// On peux aussi combiner les cartons pour faire des économies de frais d’envoi.
L'application la plus satisfaisante du ruban Scotch ™ 8956 se réalise à température ambiante.// L'application la plus satisfaisante du ruban Scotch ™ 8956 se réalise à température ambiante.
Résiste à l'abrasion et à l'humidité.// Résiste à l'abrasion et à l'humidité.
Remarque(s):
Applications légères de cerclage, de conditionnement et de renforcement
Fermeture et renforcement des boîtes
Scellage et palettisation