3M™ Scotchcast™ Résine n° 40 polyuréthane, taille C - 426 G

Réf.: 7000035347
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 7000035347
    EAN / GTIN 08021684712333
    Réf. fabricant 7000035347

    Description

    Exécution:

    Brand: Scotchcast™
    Système GMG optimisé
    Processus de mélange visible
    Bonne adhérence au métal et aux divers plastiques
    Hydrophobe, peut durcir dans l'eau

    Description:

    La résine 3M™ Scotchcast™ 40 est une résine polyuréthane de première qualité à deux composants à usage général, durcissable à température ambiante. Elle est livrée dans une pochette en plastique en deux parties avec une barrière amovible dans la proportion stœchiométrique correcte.

    Caractéristique(s):

    Résine isolante haute performance en sachet pour l'isolation des raccords de câbles à basse tension et la protection mécanique jusqu'à 1 kV
    Résine polyuréthane hydrophobique
    Utilisation rapide et propre grâce au bec verseur intégré
    Garantit le plus haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles
    Conforme aux directives RoHS et REACH
    Boîte de sachets uniques en deux parties
    Dispositif d'ouverture du sachet inclus dans l'emballage
    Trois tailles de sachets disponibles

    Remarque(s):

    Pour l'isolation et la protection mécanique des connexions de câbles basse tension