• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Scotchcast™ Résine n° 40 polyuréthane, taille A - 120 G

Réf.: 7000035345
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000035345
EAN / GTIN 08021684712296
Réf. fabricant 7000035345
Article hors catalogue L01310 2013

Description

Exécution:

Brand: Scotchcast™
Système GMG optimisé
Processus de mélange visible
Bonne adhérence au métal et aux divers plastiques
Hydrophobe, peut durcir dans l'eau

Description:

La résine 3M™ Scotchcast™ 40 est une résine polyuréthane de première qualité à deux composants à usage général, durcissable à température ambiante. Elle est livrée dans une pochette en plastique en deux parties avec une barrière amovible dans la proportion stœchiométrique correcte.

Caractéristique(s):

Résine isolante haute performance en sachet pour l'isolation des raccords de câbles à basse tension et la protection mécanique jusqu'à 1 kV
Résine polyuréthane hydrophobique
Utilisation rapide et propre grâce au bec verseur intégré
Garantit le plus haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles
Conforme aux directives RoHS et REACH
Boîte de sachets uniques en deux parties
Dispositif d'ouverture du sachet inclus dans l'emballage
Trois tailles de sachets disponibles

Remarque(s):

Pour l'isolation et la protection mécanique des connexions de câbles basse tension