• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

3M™ 8429.18 gaine rétractable à froid série 842 EPDM noir ø d'utilisation 32.2mm - 67.8mm - longeur : 457mm

Réf.: 7000035262
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Référence article 7000035262
EAN / GTIN 08021684312793
Réf. fabricant 7000035262

Description

Exécution:

Installation facile, aucun outil nécessaire
Bonne stabilité thermique (température d'application : max. 90 °C, brièvement max. 130 °C)
longueur totale : 457 mm
Résistant à divers produits chimiques et à l'ozone
Haute élasticité à long terme

Description:

Les isolateurs de connecteurs rétractables à froid 3M™ séries 8420 et 8430 sont des tubes EPDM conçus à l'aide d'un système exclusif de distribution à froid rétractable. Les produits sont fournis pré-expansés sur un mandrin amovible, ce qui assure leur efficacité et leur facilité d'installation. Le retrait du mandrin (déroulement) après positionnement permet au tube de se rétracter pour se positionner en formant une jonction étanche. La mémoire vive de la matière spécialement conçue pour ce produit assure une étanchéité climatique et une isolation durables.

Caractéristique(s):

Spécialement conçu pour l'isolation primaire des fils à isolation diélectrique fixe et des épissures de câbles jusqu'à 1.000 volts
Montage facile ne nécessitant aucun outil
Étanchéité des terminaisons de gaines de câbles, des connexions de conducteurs et des ramifications de fils vers des câbles.
Fabriqué à partir de caoutchouc EPDM qui ne contient ni chlorures ni soufre
Convient pour les sections de câbles les plus diverses
Résiste à des températures de -40 à 90 °C
Etanchéité aux influences environnementales pour les communications et autres connexions non électriques

Remarque(s):

Pour l'isolation électrique jusqu'à 1 kV, la protection et l'étanchéité des applications non électriques