3M™ 8429-9 gaine rétractable à froid série 8420 EPDM noir ø d'utilisation 32.2mm - 67.8mm - longeur : 229mm

Réf.: 7000035261
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000035261
EAN / GTIN 08021684312779
Réf. fabricant 7000035261

Description

Exécution:

Installation facile, aucun outil nécessaire
Bonne stabilité thermique (température d'application : max. 90 °C, brièvement max. 130 °C)
Longueur totale : 229 mm
Résistant à divers produits chimiques et à l'ozone
Haute élasticité à long terme

Description:

Les gaines rétractables à froid de la série 8420 sont fabriquées en élastomère EPDM et conviennent à une utilisation sur tous les câbles et conducteurs à isolation synthétique et caoutchouc.

Caractéristique(s):

Spécialement conçu pour l'isolation primaire des fils à isolation diélectrique fixe et des épissures de câbles jusqu'à 1.000 volts
Montage facile ne nécessitant aucun outil
Étanchéité des terminaisons de gaines de câbles, des connexions de conducteurs et des ramifications de fils vers des câbles.
Fabriqué à partir de caoutchouc EPDM qui ne contient ni chlorures ni soufre
Convient pour les sections de câbles les plus diverses
Résiste à des températures de -40 à 90 °C
Etanchéité aux influences environnementales pour les communications et autres connexions non électriques

Remarque(s):

Pour l'isolation électrique jusqu'à 1 kV, la protection et l'étanchéité des applications non électriques

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop