3M™ Tube PST Rétractable à Froid 8427-6, Noire, 35,1/17,5 mm, 152 mm

Réf.: 7000035255
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 7000035255
    EAN / GTIN 08021684312618
    Réf. fabricant 7000035255

    Description

    Exécution:

    Installation facile, aucun outil nécessaire
    Bonne stabilité thermique (température d'application : max. 90 °C, brièvement max. 130 °C)
    Longueur totale : 152 mm
    Résistant à divers produits chimiques et à l'ozone
    Haute élasticité à long terme

    Description:

    Les isolateurs de connecteurs rétractables à froid 3M™ séries 8420 et 8430 sont des tubes EPDM conçus à l'aide d'un système exclusif de distribution à froid rétractable. Les produits sont fournis pré-expansés sur un mandrin amovible, ce qui assure leur efficacité et leur facilité d'installation. Le retrait du mandrin (déroulement) après positionnement permet au tube de se rétracter pour se positionner en formant une jonction étanche. La mémoire vive de la matière spécialement conçue pour ce produit assure une étanchéité climatique et une isolation durables.

    Caractéristique(s):

    Spécialement conçu pour l'isolation primaire des fils à isolation diélectrique fixe et des épissures de câbles jusqu'à 1.000 volts
    Montage facile ne nécessitant aucun outil
    Étanchéité des terminaisons de gaines de câbles, des connexions de conducteurs et des ramifications de fils vers des câbles.
    Fabriqué à partir de caoutchouc EPDM qui ne contient ni chlorures ni soufre
    Convient pour les sections de câbles les plus diverses
    Résiste à des températures de -40 à 90 °C
    Etanchéité aux influences environnementales pour les communications et autres connexions non électriques

    Remarque(s):

    Pour l'isolation électrique jusqu'à 1 kV, la protection et l'étanchéité des applications non électriques