Isolateurs rapides à rétraction à froid 3M™ série QI

Réf.: 7000035247
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000035247
EAN / GTIN 08021684343773
Réf. fabricant 7000035247

Description

Exécution:

Solution à base de silicone rétractable à froid pour l'étanchéité et l'isolation simples et rapides des connexions basse tension
Excellente solution pour sceller et isoler les connexions de câbles coaxiaux
Longueur totale : 229 mm
Aucun outil nécessaire pour l'installation
Pour une large gamme de sections de câbles

Description:

Manchon isolant en caoutchouc EPDM rétractable à froid 3M™, expansé en usine et placé sur un mandrin en plastique détachable. Il vous suffit de préparer la connexion, de positionner la gaine et de dérouler le mandrin.

Caractéristique(s):

Spécialement conçu pour l'isolation primaire des fils à isolation diélectrique fixe et des épissures de câbles jusqu'à 1.000 volts
Montage facile ne nécessitant aucun outil
Excellentes propriétés électriques en présence d'humidité et résistance à l'eau, aux acides et aux bases.
Fabriqué à partir de caoutchouc EPDM qui ne contient ni chlorures ni soufre
Résiste à des températures de -40 à 90 °C
Etanchéité contre les influences environnementales pour les communications et autres connexions non électriques
Résistant à l'humidité
Auto-extinguible
Résiste aux acides et aux bases, à l'ozone et aux rayons UV.

Remarque(s):

Pour une protection fiable contre l'humidité des connecteurs coaxiaux et des entrées d'antennes à l'intérieur et à l'extérieur.