Exécution:
Longueur totale: 228.6 mm
Description:
Les isolateurs de connecteurs rétractables à froid 3M™ séries 8420 et 8430 sont des tubes EPDM conçus à l'aide d'un système exclusif de distribution à froid rétractable. Les produits sont fournis pré-expansés sur un mandrin amovible, ce qui assure leur efficacité et leur facilité d'installation. Le retrait du mandrin (déroulement) après positionnement permet au tube de se rétracter pour se positionner en formant une jonction étanche. La mémoire vive de la matière spécialement conçue pour ce produit assure une étanchéité climatique et une isolation durables.
Caractéristique(s):
Spécialement conçu pour l'isolation primaire des fils à isolation diélectrique fixe et des épissures de câbles jusqu'à 1.000 volts
Montage facile ne nécessitant aucun outil
Étanchéité des terminaisons de gaines de câbles, des connexions de conducteurs et des ramifications de lignes vers des câbles.
Fabriqué en caoutchouc EPDM, qui ne contient ni chlorures ni soufre
Convient aux sections de câble les plus diverses
Résiste à des températures de -40 à 90 °C
Etanchéité contre les influences environnementales pour les connexions de communication et autres connexions non électriques
Remarque(s):
Etanchéité et protection de connectique de raccordements