• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

3M™ 93-BP 620-1 QS2000B Garniture de dérivation, 1 conducteur, 6/10 kV + 12/20 kV, 1x 95 - 240 mm², connecteur de dérivation

Réf.: 7000035242
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 7000035242
EAN / GTIN 08021684176470
Réf. fabricant 7000035242

Description

Exécution:

Solution pour garniture de dérivation rétractable à froid pour l'étanchéité et l'isolation simples et sûres de connexions moyenne tension jusqu'à 24 kV
Contrôle du champ électrique et cage de Faraday, tous deux intégrés dans le corps isolant
100% testé en usine
Aucun outil n'est requis pour l'installation
Convient à une large gamme de sections de câbles

Description:

Garniture de dérivation rétractable à froid, adaptée à tous les câbles à isolation synthétique 6/10 kV et 12/20 kV à 1 conducteur selon VDE et TGL.

Caractéristique(s):

Solution de garniture de dérivation thermorétractable à froid pour l'étanchéité et l'isolation simples et sûres des connexions moyenne tension jusqu'à 24 kV
Contrôle du champ électrique et cage de Faraday, tous deux intégrés dans le corps isolant
Testé à 100 % en usine
Aucun outil nécessaire pour l'installation
Pour une large gamme de sections de câbles

Remarque(s):

Pour l'isolation électrique jusqu'à 1 kV, la protection et l'étanchéité d'applications non électriques