• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Scotch® 2220 Mastic répartiteur champ électrique 4,5m x 19mm ep: 0,76mm

Réf.: 7000034806
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000034806
EAN / GTIN 50054007504288
Réf. fabricant 7000034806
Article hors catalogue L01310 308

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Le matériau de support en PVC robuste fournit une excellente isolation électrique
Longueur totale: 4.572 m
Largeur totale: 19 mm

Description:

Le ruban répartiteur de champ électrique Scotch® 2220 est un ruban mastic utilisé pour les applications de répartition de champ électrique dans les jonctions et les terminaisons à toutes les tensions.

Caractéristique(s):

Certifié pour des températures d'utilisation continues de 90 °C et une température de surcharge allant jusqu'à 130 °C
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Modifie la répartition de la tension du champ électrique entourant une terminaison ou une connexion à haute tension
Pour réduire la concentration de tension à des valeurs correspondant à des câbles continus

Remarque(s):

Destiné aux applications électriques où des jonctions ou terminaisons sont effectuées