Ruban isolant autosoudable Scotch® 23, noir, 19 mm x 9.15 m, en vrac

Réf.: 7000034804
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 90 Pièces
  • Etapes de la commande : 90 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000034804
EAN / GTIN 17891040227195
Réf. fabricant 7000034804
Article hors catalogue L01310 969

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Longueur totale: 9.15 m
Largeur totale: 19 mm

Description:

Le ruban en caoutchouc pour épissures Scotch® 23 est un ruban auto-amalgamant hautement conformable, à base de caoutchouc éthylène-propylène (EPR) et adapté aux applications électriques. Nos rubans peuvent être utilisés pour l'isolation dans des applications en basse et haute tension et des joints jusqu'à 69 kV.

Caractéristique(s):

Support en caoutchouc éthylène-propylène auto-vulcanisant et adhésif caoutchouc-résine hautement conformable
Résistance à la température pour un pouvoir adhésif durable jusqu'à 90 °C.
Extensible jusqu'à 100 % pour une isolation sans vide et résistante à l'humidité
Une couverture de protection spéciale en polyester maintient le ruban adhésif protégé et propre pendant l'application
Non vulcanisant et résistant
Certifié ASTM et conforme à la directive RoHS 2002/65/CE.

Remarque(s):

Idéal pour sceller les connexions électriques à l'humidité