Exécution:
Couleur du produit: Blanc avec coutures rouges
Size: M
Capuche en 3 parties, fermeture à glissière à double sens, rabat refermable, élastique au dos et aux chevilles pour réduire le risque d'exposition de la peau.
Les coutures scellées assurent une protection et une résistance accrues et réduisent les contraintes inutiles ainsi que la déchirure du matériau.
Protection contre les agents biologiques EN 14126
Description:
La combinaison de protection 3M™ 4565 offre d'excellentes caractéristiques de confort et constitue une barrière solide contre certains produits chimiques, les jets de liquides et les particules. La combinaison de protection 3M 4565 n'est pas microporeuse afin d'offrir une protection contre les produits chimiques avec une résistance à la perméabilité testée. Elle est certifiée EN 14126 contre les agents infectieux.
Caractéristique(s):
La combinaison, Type 4/5/6, offre une excellente barrière contre les particules dangereuses et certaines pulvérisations et éclaboussures de liquide
Réalisée dans un laminé PE non tissé double composant à effet peluche ultra-faible pour un port réellement confortable
Capuche à 3 pans, fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête adhésivé, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition cutanée
Coutures collées sur la combinaison pour mieux résister et limiter le risque de déchirure et d'exposition
EN-14126 protection contre les agents infectieux et les risques biologiques
Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles
Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2, jusqu'à la classe 2
Remarque(s):
Travaux dans l'industrie pharmaceutique
Élimination de l'amiante
Inspection de l'amiante
Peinture au pistolet & enduction
Manipulation de produits chimiques spéciaux
Travaux d'isolation
Contact avec des agents infectieux
Nettoyage industriel facile
Entretien des machines
Application de pesticides