Combinaison de protection 3M™ 4520 taille 2XL

Réf.: 7000034764
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Couleur weiß / grün
    Taille unisexe 2XL
    Type de produit Combinaison de protection chimique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000034764
    EAN / GTIN 04046719401154
    Réf. fabricant 7000034764
    Article hors catalogue L01110 290

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Blanc avec panneau arrière vert
    Size: XXL
    SMS multicouche souple et résistant (43 g/m²) pour une performance solide
    Capuche en 3 parties, fermeture à glissière à double sens et rabat avec élastique au dos et aux chevilles pour réduire le risque d'exposition de la peau.
    Revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles

    Description:

    Certifiée pour une protection de catégorie III, type 5/6, la combinaison 4520 offre un confort optimal grâce à son matériau non-tissé SMMMS très respirant. Elle protège contre les éclaboussures de liquides et les poussières dangereuses

    Caractéristique(s):

    La technologie du matériau très respirant non-tissé SMMMS permet de réduire le stress thermique causé par la chaleur coporelle et assure un grand confort toute la journée
    Protège contre les éclaboussures de liquides et les poussières dangereuses
    Capuche élastiquée à 3 pans pour une meilleure compatibilité avec d’autres EPI
    Poignets jersey pour un meilleur confort et capuche, taille et chevilles élastiqués pour plus de liberté de mouvements
    Fermeture à glissière double curseur avec languette adhésive sur le rabat de protection
    Traitement antistatique (EN 1149-5)
    Protection contre les particules radioactives classe 1 (EN 1073-2:2002) sauf EN863 résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.

    Remarque(s):

    Élimination de l'amiante
    Inspection de l'amiante
    Travaux d'isolation
    Activités physiquement éprouvantes
    Nettoyage industriel facile
    Entretien des machines
    Ponçage & polissage
    Fabrication de ciment