• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Masque anti-odeur 9913

Réf.: 7000034740
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Masques à filtres à particules

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000034740
EAN / GTIN 04046719381937
Réf. fabricant 7000034740
Article hors catalogue L01110 85

Description

Exécution:

Dernière technologie de filtration 3M™;Points de scellage sur le dessus du masque;Conception spéciale de la région nasale;Design avec barrette nasale réglable intégrée avec rembourrage et sangle élastique;Emballage individuel;Également disponible avec 3M™.
Technologie innovante pour une résistance respiratoire à peine perceptible;Permet à la chaleur et à l'humidité respiratoires de s'échapper;Lors de l'expiration, les points de scellage minimisent le flux d'air à travers la partie supérieure du masque;S'adapte parfaitement à la forme du visage;Positionnement facile du masque sur le visage;Ne glisse pas;Reste indéformable;Hygiénique & pratique à emporter;Compatible avec les lunettes de protection 3M™.
Filtration élevée et fiable des particules tout en réduisant l'exposition du porteur du masque;Réduit la formation de buée sur les lunettes et améliore le confort de port grâce à une faible exposition lors de l'expiration;Compatibilité améliorée avec les lunettes/protections oculaires;Ajustement idéal;Sécurité grâce à un ajustement et une étanchéité idéaux;Le masque s'adapte aux mouvements de la bouche lors de la parole;Bon maintien du masque pendant la durée d'utilisation;Confort de port élevé;Prévient l'encrassement du masque avant son utilisation;Stockage et distribution faciles
Sécurité grâce à un ajustement idéal et une assise étanche
Compatibilité améliorée avec les lunettes/protections oculaires

Description:

Le masque antipoussières spécialisé 3M™ 9913 est notre respirateur ultraléger FFP1 pour la protection contre les poussières, les brouillards et les vapeurs organiques. Il présente une forme convexe avec une barrette nasale et deux sangles pour un ajustement confortable sur une variété de formes de visage. La couche de charbon actif atténue les odeurs désagréables, et les élastiques tressés à code couleur permettent d'identifier rapidement son niveau de protection.

Caractéristique(s):

Assure une protection FFP1 (FNP 4) contre les poussières et les brouillards
La couche de charbon actif atténue les vapeurs organiques nuisibles
La forme convexe, la barrette nasale et la double sangle permettent un ajustement confortable sur une multitude de formes de visage
Légère, la structure en forme de coque est robuste et résistante à l'écrasement
Les élastiques tressés à code couleur vous permettent d'identifier le niveau de protection offert : couleur jaune pour une protection FFP1 (FNP 4)
Conçus pour fonctionner efficacement avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M
Niveau maximal d'utilisation : jusqu'à 4 x la VME pour les particules ; sous la VME pour les vapeurs organiques
Option de transport hygiénique et pratique
Technologie innovante pour une résistance respiratoire à peine perceptible
Aucun glissement
Compatible avec 3M™ lunettes de protection
Permet à la chaleur et à l'humidité de respirer de s'échapper

Remarque(s):

Une protection pour une grande variété d'environnements de travail, y compris ceux dans lesquels l'utilisation de vapeurs organiques dégage une odeur de faible intensité