Disques abrasifs de finition fine 3M™ Trizact™ 443SA, gris, 75 mm, P3000, 60 pièces / boîte

Réf.: 7000034391
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 60 Pièces
  • Etapes de la commande : 60 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000034391
    EAN / GTIN 04046719259229
    Réf. fabricant 7000034391
    Article hors catalogue Z56568 75/3000

    Description

    Exécution:

    Affinement des rayures apparues au cours d'une préparation de la peinture avant le polissage.
    Finition avec le système de polissage 3M Perfect-It III à code couleur
    Pas besoin d'utiliser des tampons en laine composite et réduction du temps de polissage pour une productivité accrue
    Pour le ponçage à l'eau lorsque l'aspiration des poussières est désactivée

    Description:

    Le disque abrasif en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA est un disque en mousse conçu pour éliminer et estomper les rayures de ponçage avant utilisation du système de polissage 3M™ Perfect-It™.

    Caractéristique(s):

    Estompe les rayures de ponçage avant polissage
    Utilisable en complément des produits compatibles de la gamme 3M Perfect-it à code couleur
    Évite d’avoir à utiliser des tampons de traitement en laine et réduit le temps de polissage pour une productivité accrue
    À utiliser en application humide, sans extraction des poussières