• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque antireflet 3M™ Trizact™ 443SA

Réf.: 7000034388
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 60 Pièces
  • Etapes de la commande : 60 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000034388
EAN / GTIN 04046719258765
Réf. fabricant 7000034388
Article hors catalogue L51710 106

Description

Exécution:

Idéal pour rendre les surfaces rugueuses avant l'application d'un vernis transparent ou d'une couche d'appoint
Convient pour le ponçage à la main et avec des ponceuses
Conception flexible pour une malléabilité et une finition uniforme de haute qualité
Disques de forme pyramidale contenant plusieurs couches de minéraux abrasifs à grain fin
Pour le ponçage à l'eau lorsque l'aspiration des poussières est désactivée

Description:

Obtenez une finition homogène au cours du ponçage grâce au disque abrasif de meulage 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA. Notre disque garantit une usure homogène et une longue durée de vie grâce à sa construction pyramidale exclusive composée de plusieurs couches de fines particules minérales abrasives.

Caractéristique(s):

Idéal pour l’accrochage des panneaux avant l’application de vernis ou avant meulage
Adapté aux applications mécaniques et manuelles
Construction flexible pour une meilleure malléabilité et un rendu mat homogène et de qualité
Les disques utilisent une structure pyramidale composée de plusieurs couches de fines particules minérales abrasives.
À utiliser en application humide, sans extraction des poussières
Système 3M Hookit™ pour une fixation sécurisée