• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Patin de ponçage manuel 3M™ Hookit™, 150 mm, 20 pièces / boîte

Réf.: 7000034317
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000034317
EAN / GTIN 04046719101900
Réf. fabricant 7000034317
Article hors catalogue Z56430 HAND-D150

Description

Exécution:

Conçu pour les disques abrasifs 3M™ Hookit™
Sangle pour un bon maintien du tampon sur la main
Longueur totale: 127 mm

Description:

Privilégiez le confort de notre cale manuelle 3M™ Trizact™ Hookit™ qui garantit une excellente prise en main grâce à sa large bride. Notre cale manuelle est construite en mousse de caoutchouc souple et malléable qui garantit une meilleure répartition de la pression.

Caractéristique(s):

Conçu pour les disques 3M™ Hookit™
Bride de maintien
Mousse de caoutchouc souple pour une meilleure répartition de la pression de ponçage
Convient au ponçage manuel