Plateau abrasif 3M™ Stikit™, Ø 125 mm x M14 inw, PN09339

Réf.: 7000034189
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Plateaux-supports

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000034189
    EAN / GTIN 05010027742888
    Réf. fabricant 7000034189

    Description

    Exécution:

    Get secure adhesion for a 3M™ Stikit™ Disc on a right angle grinder or sander
    Red nylon face material provides excellent disc adhesion for high speed applications yet allows quick and easy removal
    With medium density foam for flexible use on flat or contoured surfaces

    Description:

    Le plateau support abrasif 3M™ Stikit™ est constitué de mousses de moyenne densité pour offrir une coupe rapide et une résistance aux chocs lors du ponçage sur des surfaces plates ou profilées. Notre plateau Stickit offre une adhérence sécurisée pour disque 3M™ Stikit™*. Il possède un bord biseauté flexible qui contribue à une finition et une homogénéisation fluides. * Vendu séparément

    Caractéristique(s):

    Obtenir une adhérence sûre pour un disque 3M™ Stikit™ sur une ponceuse ou meuleuse d'angle
    Le matériau de la face en nylon rouge offre une excellente adhésion du disque pour des applications à haute vitesse tout en permettant un retrait rapide et facile
    Avec mousse de densité moyenne pour une utilisation flexible sur des surfaces planes ou profilées

    Remarque(s):

    Adhère en toute sécurité à un disque 3M™ Stikit™ pour une coupe rapide et une résistance aux chocs lors du ponçage sur des surfaces plates ou profilées.