• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif microfinishing film 3M™ Stikit™ Finesse-it™ 268L

Réf.: 7000034181
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000034181
EAN / GTIN 05010027702776
Réf. fabricant 7000034181

Description

Exécution:

Diffusion électrostatique
Support de film à haute résistance à la traction
Support de film homogène de haute précision
EPI, auto-adhésif
Productivité élevée

Description:

Le rouleau de film de microfinition auto-adhésif 268L 3M™ comporte de nombreux disques de ponçage conditionnés sous forme de rouleaux, pour une utilisation aisée dans les environnements à haut rendement. Nos disques sont composés de grains d’oxyde d’aluminium calibrés en micron et disposés avec précision pour permettre un pouvoir de coupe rapide, une durée utile optimisée et une finition homogène.

Caractéristique(s):

Rouleau de disques pratique
Un endos adhésif sensible à la pression permet une fixation et un enlèvement aisés lors de processus de finition à étapes multiples
Composé de grains en oxyde d’aluminium calibrés en micron pour une coupe rapide et précise
Un endos en film polyester garantit flexibilité et finition homogène sur les surfaces profilées
Meilleure qualité de surface
Grande résistance au déchirement
Efficacité de coupe élevée
Effacer la surface de référence
Changement rapide

Remarque(s):

S’utilise dans les environnements à haut rendement pour réaliser une finition homogène sur de nombreux substrats