Bloc super abrasif diamant 3M™ 6200J, 90 x 55 mm, Grain N125, Type noir

Réf.: 7000034091
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Rodoirs à main

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000034091
EAN / GTIN 04054596160095
Réf. fabricant 7000034091
Article hors catalogue L51710 17

Description

Exécution:

Diamant
Forme ergonomique
Longueur totale: 90 mm
Largeur totale: 55 mm
Usinage des matériaux les plus durs

Description:

Bloc à poncer super abrasif diamant, support Mousse 3cm. Minéral : diamant synthétique. Disponible en grains : R10, R30, N20, N40, N74, N125, N250.

Caractéristique(s):

A utiliser si l'on recherche une haute finition et un effet de polissage parfait.
Spécialement conçu pour l’utilisation sur les matériaux de grande dureté ou à forte plasticité.
Grains maintenus grâce à des plots nikel assurant une excellente durée de vie même dans les travaux les plus durs.
Système QRS (Quick Release System) pour une fixation rapide et facile.
Structure ouverte pour libérer les copeaux et limiter l'échauffement.
Bonne administration
Convivial
Différenciation précise
Type de grain le plus dur
Liaison métallique du grain de diamant

Remarque(s):

Outil idéal pour casser les arêtes, par ex. celles du verre. Utilisable à l'état humide ou sec.