Bloc super abrasif diamant 3M™ 6200J, 90 x 55 mm, Grain N250, Type vert

Réf.: 7000034090
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Rodoirs à main

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000034090
    EAN / GTIN 04054596160088
    Réf. fabricant 7000034090
    Article hors catalogue L51710 373

    Description

    Exécution:

    Diamant
    Forme ergonomique
    Longueur totale: 90 mm
    Largeur totale: 55 mm
    Usinage des matériaux les plus durs

    Description:

    Bloc à poncer super abrasif diamant, support Mousse 3cm. Minéral : diamant synthétique. Disponible en grains : R10, R30, N20, N40, N74, N125, N250.

    Caractéristique(s):

    A utiliser si l'on recherche une haute finition et un effet de polissage parfait.
    Spécialement conçu pour l’utilisation sur les matériaux de grande dureté ou à forte plasticité.
    Grains maintenus grâce à des plots nikel assurant une excellente durée de vie même dans les travaux les plus durs.
    Système QRS (Quick Release System) pour une fixation rapide et facile.
    Structure ouverte pour libérer les copeaux et limiter l'échauffement.
    Bonne administration
    Convivial
    Différenciation précise
    Type de grain le plus dur
    Liaison métallique du grain de diamant

    Remarque(s):

    Outil idéal pour casser les arêtes, par ex. celles du verre. Utilisable à l'état humide ou sec.