Disque abrasif microfinishing film 3M™ Stikit™ Finesse-it™ 268L 76 mm x 22 mm

Réf.: 7000034070
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Toiles abrasives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000034070
    EAN / GTIN 05010027613805
    Réf. fabricant 7000034070

    Description

    Exécution:

    Diffusion électrostatique
    Support de film à haute résistance à la traction
    Support de film homogène de haute précision
    EPI, auto-adhésif
    Productivité élevée

    Description:

    Le rouleau de film de microfinition auto-adhésif 268L 3M™ comporte de nombreux disques de ponçage conditionnés sous forme de rouleaux, pour une utilisation aisée dans les environnements à haut rendement. Nos disques sont composés de grains d’oxyde d’aluminium calibrés en micron et disposés avec précision pour permettre un pouvoir de coupe rapide, une durée utile optimisée et une finition homogène.

    Caractéristique(s):

    Rouleau de disques pratique
    Un endos adhésif sensible à la pression permet une fixation et un enlèvement aisés lors de processus de finition à étapes multiples
    Composé de grains en oxyde d’aluminium calibrés en micron pour une coupe rapide et précise
    Un endos en film polyester garantit flexibilité et finition homogène sur les surfaces profilées
    Meilleure qualité de surface
    Grande résistance au déchirement
    Efficacité de coupe élevée
    Effacer la surface de référence
    Changement rapide

    Remarque(s):

    S’utilise dans les environnements à haut rendement pour réaliser une finition homogène sur de nombreux substrats