• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Roloc™ Plateau de Support, N°1, Ø 25 mm x 6 mm

Réf.: 7000033528
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000033528
EAN / GTIN 54046719219051
Réf. fabricant 7000033528
Article hors catalogue L51710 1182

Description

Exécution:

Disque en plastique rigide avec tige de 6 mm
Pour recevoir les disques 3M™ Roloc™
Longueur totale: 19.1 cm
Largeur totale: 12.6 cm

Description:

Le plateau 3M™ Roloc™ optimise les performances des disques Bristle et Roloc en offrant un système de secours approprié et en sécurisant la fixation pour les applications de meulage. Nos plateaux de disques polyvalents fonctionnent avec des forets, des ponceuses à disque, des meuleuses d'angle droit et des ponceuses rotatives.

Caractéristique(s):

Plateau rigide en plastique avec tige de 6 mm
La fixation du disque est rapide et facile

Remarque(s):

Particulièrement recommandé sur les pièces en plastique