Exécution:
Couleur du produit: Noir
Adhérence très élevée à presque tous les revêtements en poudre
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 1210 mm
Connexions rapides et faciles
Description:
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5952F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance d'épaisseur 1.1 mm. Doté d'une mousse extrêmement conformable et d'un adhésif très polyvalent, il permet l'assemblage des métaux, des plastiques mais également des peintures poudres.
Caractéristique(s):
Très grande capacité d'adaptation// Très grande capacité d'adaptation
Très haute adhérence sur presque toutes les peintures en poudre// Très haute adhérence sur presque toutes les peintures en poudre
Possibilités de conception étendues// Possibilités de conception étendues
Retouches réduites// Retouches réduites
Connexions rapides et faciles// Connexions rapides et faciles
Réduction des coûts de production// Réduction des coûts de production
Utilisable sur des surfaces rugueuses et inégales// Utilisable sur des surfaces rugueuses et inégales
Idéal pour les surfaces peintes à la poudre// Idéal pour les surfaces peintes à la poudre
Remarque(s):
Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour la connexion de matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques
Pour l'assemblage de matériaux difficiles à coller, tels que les surfaces peintes à la poudre
Pour le collage de badges, de logos et d'enseignes
Pour le collage de présentoirs électroniques
Pour le collage de fenêtres d'objectifs sur les boîtiers de caméras