• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4991F, Gris, 19 mm x 16.5 m, 2.3 mm

Réf.: 7000033143
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000033143
EAN / GTIN 04001895838361
Réf. fabricant 7000033143
Article hors catalogue L01310 534

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Haute résistance aux plastifiants
Longueur totale: 16.5 m
Largeur totale: 19 mm
Réduction des retouches

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4991 est une mousse acrylique double face sensible à la pression qui permet d’assembler une large variété de matériaux : métaux peints ou non peints, plastiques à haute énergie de surface.

Caractéristique(s):

Haute performance// Haute performance
La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage// La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible// Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
Adhésif polyvalent gris de 2,3 mm et me en mousse acrylique déformable assurant un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface// Adhésif polyvalent gris de 2,3 mm et âme en mousse acrylique déformable assurant un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface
Haute résistance
Crée un joint permanent contre l'eau, l'humidité et plus
Idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes// idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes
Peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et irrégulières// peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et irrégulières
Convient pour PVC souple// convient pour PVC souple

Remarque(s):

Collage de panneau sur cadre
Collage de raidisseur sur panneau
Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes
Collage d'écran électronique
Collage hublots/fenêtres