• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4936F, Gris, 12 mm x 33 m, 0.6 mm

Réf.: 7000033131
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000033131
EAN / GTIN 04001895830815
Réf. fabricant 7000033131

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Haute résistance aux plastifiants
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 12 mm
Réduction des retouches

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4936 est une mousse adhésive acrylique, haute performance. Son adhésif est spécialement adapté au collage des matériaux plastiques.

Caractéristique(s):

Haute capacité d'adaptation// Haute capacité d'adaptation
Haute résistance aux plastifiants// Haute résistance aux plastifiants
Très haute adhérence sur presque tous les matériaux// Très haute adhérence sur presque tous les matériaux
Possibilités de conception étendues// Possibilités de conception étendues
Réduction des retouches// Réduction des retouches
Assemblages rapides et faciles// Assemblages rapides et faciles
Idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes// Idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes
Utilisable sur des surfaces rugueuses et inégales// Utilisable sur des surfaces rugueuses et inégales
Convient pour le PVC souple// Convient pour le PVC souple

Remarque(s):

Pour l'intérieur et l'extérieur
Assemblage de matériaux à haute énergie comme les métaux (par ex. acier, acier inoxydable et aluminium).
Assemblage de surfaces peintes, de bois peint, de verre, de céramique, de nombreux plastiques (p. ex. PVC rigide, ABS, verre acrylique/ PMMA, polycarbonate) et de PVC souple.
Pour le collage de badges, de logos et d'enseignes
Pour le collage d'affichages électroniques
Pour le collage de fenêtres d'objectifs sur les boîtiers d'appareils photo