Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Possibilités de conception étendues
Longueur totale: 165 m
Largeur totale: 19 mm
Réduction des coûts de production
Description:
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4918F est une mousse adhésive acrylique transparente, haute performance de 1.8mm d'épaisseur. Il est adapté au collage des materiaux transparents comme le verre ou certains plastiques.
Caractéristique(s):
Transparent, idéal pour l'assemblage de matériaux transparents
La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage
Aspect lisse et apparence propre
Adhésif à usage général transparent de 2 mm et noyau en mousse acrylique ferme pour de bonnes performances dans diverses applications; en particulier pour les substrats à haute énergie de surface
Idéal pour les connexions transparentes
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et inégaux
Le matériau transparent est idéal pour joindre des matériaux transparents
Remarque(s):
À utiliser pour les joints de renfort et de panneau, y compris l'assemblage de peinture avant le four, ainsi que les joints de garniture et de garniture
Utilisation dans des applications sur différents marchés, y compris le transport, les appareils électroménagers, l'électronique, la signalisation et l'affichage, et les secteurs industriels généraux
Connexion de matériaux transparents tels que le verre, le polycarbonate, le verre acrylique (PMMA)