Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4910F, Transparent, 305 mm x 33 m, 1.0 mm

Réf.: 7000033118
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000033118
EAN / GTIN 04001895665370
Réf. fabricant 7000033118

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Possibilités de conception étendues
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 305 mm
Réduction des coûts de production

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4910 est une mousse adhésive acrylique transparente, haute performance de 1mm d'épaisseur. Il est adapté au collage des matériaux transparents comme le verre ou certains plastiques

Caractéristique(s):

Transparente, idéale pour l'assemblage de matériaux transparents
La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage
Fixation quasi invisible qui permet de garder les surfaces lisses, sans têtes de rivet inesthétiques ou marques de soudure
Performance extérieure supérieure, résistance aux UV et aux solvants
Réduction des coûts de production// réduction des coûts de production
Idéal pour les connexions transparentes// idéal pour les connexions transparentes
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Le matériau transparent est idéal pour joindre des matériaux transparents// le matériau transparent est idéal pour joindre des matériaux transparents

Remarque(s):

Assemblage de matériaux transparents
Montage d'enseignes translucides rétroéclairées
Collage hublots/fenêtres
Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop