Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4614 F, Transparent, 6 mm x 33 m

Réf.: 7000033107
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000033107
EAN / GTIN 04001895701191
Réf. fabricant 7000033107

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 6 mm
Peut remplacer les éléments de fixation mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui permet d'économiser le perçage, le ponçage, le réusinage, le vissage, le soudage et le nettoyage.

Description:

Le ruban mousse acrylique 4614 transparent est doté d'un protecteur film

Caractéristique(s):

Spécialement conçu pour l'assemblage de matériaux transparents.// Spécialement conçu pour l'assemblage de matériaux transparents.
Protecteur en film blanc// L'adhésif sensible à la pression adhère au contact pour une manipulation immédiate
Applications d’enseignes légères// Applications d’enseignes légères
Adhésif à usage général transparent de 0,8 mm et noyau en mousse acrylique ferme pour de bonnes performances dans diverses applications; en particulier pour les substrats à haute énergie de surface// Adhésif à usage général transparent de 0,8 mm et noyau en mousse acrylique ferme pour de bonnes performances dans diverses applications; en particulier pour les substrats à haute énergie de surface
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, Le soudage et le nettoyage sont évités// peuvent remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui peut entraîner le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont sauvegardés
L'absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs// l'absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Le matériau transparent est idéal pour joindre des matériaux transparents// le matériau transparent est idéal pour joindre des matériaux transparents

Remarque(s):

Utilisable pour le collage de matériaux transparents dans la signalétique commerciale et pour les solutions publicitaires sur les points d'achat