• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban double face adhésif papier 3M™ 9086, Transparent, 1550 mm x 50 m, 0.19 mm

Réf.: 7000033072
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000033072
EAN / GTIN 54001895910963
Réf. fabricant 7000033072

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Adhésif acrylique modifié
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 1550 mm
Bonne résistance aux plastifiants et aux UV

Description:

Le 9086 est un ruban adhésif double face avec un support non-tissé épaisseur 0.19 mm et un adhésif acrylique de surface très performant qui fournit une bonne adhésion sur les substrats à haute et basse énergie de surface.

Caractéristique(s):

Excellente adhésion initiale// Ruban double face 0,19 mm avec un support non tissé. Se découpe à la main, conformable , facile à appliquer.
Film d'application double face, épais, doté d'un adhésif acrylique. Adhérence élevée, collage immédiat, prise rapide, et bonne adhérence n initiale sur une grande variété de matériaux ou de surfaces. Forte résistance. Ruban résistant aux solvants. Résistance au cisaillement et au pelage élevée// Résistance aux plastifiants
Assemblage immédiat// Assemblage immédiat
Assemblage efficace de matériaux plastiques// Assemblage efficace de matériaux plastiques
Force adhésive initiale et résistance au cisaillement élevées
Très bonne adhérence sur de nombreuses surfaces à haute et basse énergie

Remarque(s):

Convient pour les métaux, les surfaces peintes, les matières plastiques (y compris PE, PP), le papier, le carton et le bois
Montage, confection et fixation de matériel publicitaire comme les présentoirs, les échantillons ou les affiches
Équipement autocollant de plinthes de meubles, de chemins de câbles ou de profilés d'étanchéité